ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66533172 品番 XS5W-T421-CME-K
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
コネクタ形状両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ) 極数4 ケーブル標準ケーブル ケーブル長(m)1 ケーブル引出方向ストレート 金メッキ(μm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする