omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533653
品番
XS5W-T422-GM2-K
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
極数
4
ケーブル
標準ケーブル
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
L形
金メッキ(μm)
0.4