Colder Products Company
Colder Products Companyの 伝導部品
Colder Products Companyの カップリング
Colder Products Companyの カップリング関連商品
ホースカップリング ホース内径 3/8インチ プラグカプラ PP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66540874
品番
HFC22612
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ストレートホースバーインサート
仕様
●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●コネクタジェンダ:メス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:3/8インチ●ホース内径:3/8インチ●最大使用圧力:4.2 bar●ボディ材質:PP●コード番号:179-5131
アズワン品番
65-8050-24