omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66556762
品番
XS2M-D824-4
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
ソルダーカップ端子
取付け方法
ねじ取付タイプ
適合電線径
AWG22〜28
用途
DC用
仕様
DC用
タイプ
防水コネクタ
極数
8極
保護構造
IP67(IEC529)
固定タイプ
M12 ねじ式