omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リアロック
適合電線
AWG24以下
注文コード
66556893
品番
XS3P-M422-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合電線
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
防水コネクタ
適合電線
AWG24以下
端子形状
ソルダーカップ端子
仕様
リアロック
極数
4極
固定タイプ
M8 ねじ固定タイプ
アズワン品番
64-3405-40