曜日別特売
31025-AM003 スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R HKS 66578478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
メーカーミツビシ
内容量1本注文コード66578478品番31025-AM003
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。

用途
自動車用マフラー
メーカーミツビシ車種ランサーエボリューション種別GH-型式CT9A (IX, IX MR)エンジン形式4G63(MIVEC TURBO)年式05/03-07/09形状Dti素材Tiテール外形(mm)120パイプ径(Φmm)75分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)88/94アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)73/76備考IXMRに装着の場合、HKSメタルキャタライザー、フロントパイプ、GTエクステンションとの併用不可
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする