※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66578487 品番 31025-AF002
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。

メーカースバル 車種インプレッサ 種別GH- 型式GDB エンジン形式EJ20(TURBO) 年式04/06-07/06 形状Dti 素材Ti テール外形(mm)120 パイプ径(Φmm)75 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/93 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)66/73 備考年改E・F型用・「SPEC-C」装着可 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする