※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66580054 品番 32018-AZ002
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。

メーカーマツダ 車種RX-8 種別LA-,ABA- 型式SE3P エンジン形式13B-MSP 年式03/04-08/02 形状E-1 素材S3 テール外形(mm)100 L&R パイプ径(Φmm)65 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/L92 R93 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L59 R58/L63 R63 備考08/3〜取り付け不可 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする