※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式GG3S 注文コード66580063 品番32018-AZ001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は型式など10種類から選べます 他の種類を見る

スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。

メーカーマツダ 車種アテンザ 種別LA-,UA- 型式GG3S エンジン形式L3-VE 年式02/05-05/06 形状LM-A 素材S3 テール外形(mm)106 L&R パイプ径(Φmm)60 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L86 R85/L90 R91 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L59 R59/62 備考「MT」「4WD」未確認・05/07以降未確認 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする