※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66580072 品番 31021-AS001
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。

備考
NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
メーカーマツダ 車種フレアクロスオーバー 種別DAA- 型式MS41S エンジン形式R06A(TURBO) 年式15/12- 形状BM 素材S4 テール外形(mm)70 パイプ径(Φmm)45 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)79/86 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)56/63 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする