※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式MS31S 注文コード66580088 品番31021-AS001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は型式など10種類から選べます 他の種類を見る

スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。

備考
NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
メーカーマツダ 車種フレアクロスオーバー 種別DBA- 型式MS31S エンジン形式R06A(TURBO) 年式14/01-15/11 形状BM 素材S4 テール外形(mm)70 パイプ径(Φmm)45 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)79/86 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)56/63 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66580088 31021-AS001 66580072 31021-AS001 スポーツマフラー LEGAMAX HKS スポーツマフラー LEGAMAX HKS 1本 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする