※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
ND5RC
形状
Ti(Titan)
注文コード
66581743
品番
32018-AZ011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
型式・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
メーカー
マツダ
車種
ロードスター
種別
DBA-
型式
ND5RC
エンジン形式
P5-VP,P5-VPR
年式
15/05-
形状
Ti(Titan)
素材
S3
テール外形(mm)
94
パイプ径(Φmm)
60.5
分割数
1
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
89(MT) 86(AT)/MT:92 AT:91
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
MT:64 AT:62/MT:61 AT:60
備考
アイドリングストップ付き(P5-VPR[RS]搭載)の6MT車は適合外,純正9.2Kg、HKS7.4kg
用途
自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66581743
32018-AZ011
66581752
32018-AZ011
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
HKS
1本
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました