※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Turbo Muffler

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式JZX100 形状SSR 注文コード66583125 品番31029-AT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥144,000
この商品は型式・形状など36種類から選べます 他の種類を見る

低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」

メーカートヨタ 車種チェイサー 型式JZX100 エンジン形式1JZ-GTE 年式98/08-00/09 用途自動車用マフラー 種別GF- 形状SSR 備考純正リアアンダースポイラー可 パイプ径(Φmm)75 素材S3 テール外形(mm)124 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)82/90 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)-/65
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66583125 31029-AT001 66583152 31029-AT001 スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS 1本 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする