※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
CZ4A(X)
形状
SSR
注文コード
66583222
品番
31029-AM004
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」
メーカー
ミツビシ
車種
ランサーエボリューション
型式
CZ4A(X)
エンジン形式
4B11(TURBO)
年式
07/10-
用途
自動車用マフラー
種別
CBA-
形状
SSR
備考
全年式・全グレード対応(ファイナルエディション含む)、センターパイプセット
パイプ径(Φmm)
75
素材
S3
テール外形(mm)
124 L&R
分割数
2
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
L84 R83/L88 R87
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
L64 R65/L67 R68
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません