※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
GRF
形状
SSR
注文コード
66583344
品番
31029-AF005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
型式・形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」
メーカー
スバル
車種
インプレッサ
型式
GRF
エンジン形式
EJ25(TURBO)
年式
09/02-14/08
用途
自動車用マフラー
種別
CBA-
形状
SSR
備考
センターパイプ付、純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可
パイプ径(Φmm)
75-60 x 2
素材
S3
テール外形(mm)
124 L&R
分割数
2
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
81/90
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
65/66
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66583344
31029-AF005
66583353
31029-AF005
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
HKS
1本
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました