※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Super Turbo Muffler

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式BM9 形状SSR 注文コード66583387 品番31029-AF007
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は型式・形状など36種類から選べます 他の種類を見る

低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」

メーカースバル 車種レガシィB4 型式BM9 エンジン形式EJ25(TURBO) 年式09/05-13/04 用途自動車用マフラー 種別DBA- 形状SSR 備考センターパイプ付、「メーカーオプションリアアンダースカート」「スタイリッシュパッケージ」取付不可 パイプ径(Φmm)65-54 x 2 素材S3 テール外形(mm)124 L&R 分割数4 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)L76 R76/L82 R82 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)55/55
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする