※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー Super Turbo Muffler
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
BL5
形状
SSR
注文コード
66583405
品番
31029-AF004
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」
メーカー
スバル
車種
レガシィB4
型式
BL5
エンジン形式
EJ20(TURBO)
年式
03/06-09/04
用途
自動車用マフラー
種別
TA-,CBA-
形状
SSR
備考
メイン+中間パイプ、純正リアバンパースカート装着車取付可、純正エキゾーストフィニッシャー装着車取付可
パイプ径(Φmm)
65-54 x 2
素材
S3
テール外形(mm)
124 L&R
分割数
3
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
81/84
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
55/58
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません