TSM-104-01-L-DV-TR ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 66662629

ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード66662629品番TSM-104-01-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6139アズワン品番65-7686-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする