※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66666890
品番
303M9
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:30●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5608
アズワン品番
65-7855-95