SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66673488
品番
SMP-PF-P-HE-ST-EM3
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:SMP●コード番号:229-5188
アズワン品番
65-7573-07