※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66697970 品番TB 72 5M 15
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●歯の数:72●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5347 アズワン品番65-8047-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする