ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66757594
品番
AGP 09 G-ME
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
D-Subカバー、ストレートケーブル出口
仕様
●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090
アズワン品番
65-7504-62