曜日別特売
10 PJ 584 RB プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibelt 66774577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66774577品番10 PJ 584 RB
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9895アズワン品番65-7882-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする