エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 接続・省配線(制御機器)
エコー電子(EDK)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
エコー電子(EDK)の ナイロンコネクタ
IECコネクタ オス 2.5A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66801737
品番
AC-M11PB52
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ACインレット(丸型)
仕様
●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224
アズワン品番
65-7571-32