※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66814066 品番16 PJ 1194 RB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382 アズワン品番65-7878-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする