※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66814714
品番
408M30
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5695
アズワン品番
65-7855-04