AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Heavy mate connector pin insert 16 way
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66816778
品番
C14610A0160021
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014
アズワン品番
65-7624-50