※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828538 品番268M30
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5562 アズワン品番65-7855-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする