電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード66831977 品番NES/J 135
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Male Supply Plugs
Male supply connectors, for soldering onto wires
Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.

仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286 アズワン品番65-7734-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする