※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 20歯 9.5mmピッチ ボア28mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66836457
品番
20L050
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:20●ピッチ:9.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5486
アズワン品番
65-7864-06