※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852889 品番760 8M 20
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲

仕様●長さ:760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0909 アズワン品番65-7878-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする