※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859740 品番270 H 300
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ

仕様●長さ:685mm●幅:76.2mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1336 アズワン品番65-7880-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする