※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872279 品番635 5M 15
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲

仕様●長さ:635mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0843 アズワン品番65-7881-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする