※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873995 品番540 DH 150
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である

仕様●長さ:1371mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1759 アズワン品番65-7876-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする