※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1157mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875429 品番XPA 1157 XEP
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で

仕様●長さ:1157mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3791 アズワン品番65-7939-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする