※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66887880 品番32 AT10 / 1700
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本

仕様●長さ:1700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1415 アズワン品番65-7878-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする