※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66896797 品番70 XL 025
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット

仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875 アズワン品番65-7885-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする