ハーティング 圧着コンタクト オス HAN Cシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード67000668 品番9320006109
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。
HanR Cモジュール
電源回路用の3つのコンタクト 最大5 mm及び7.5 mmの直径の2つの範囲 極性化されたモジュール 4 mm 及び6 mm のケーブルに対応する圧着コンタクトを用意 挿抜回数: 500

仕様●シリーズ:HAN C●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:圧着モジュール●定格電流:40A●適合電線サイズmm2 Min:10mm2●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●結線方法:圧着●コード番号:842-7696 アズワン品番65-7776-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする