フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
パネル取り付けベース D7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001456
品番
1419265
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様
●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5836
アズワン品番
65-7585-64