20 PL 1422 RB プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1422mm ポリウレタン RB Optibelt 67007309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1422mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67007309品番20 PL 1422 RB
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1422 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性

仕様●ベルト部:PL●長さ:1422mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0620アズワン品番65-7874-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする