ITT CANNON
ITT CANNONの 接続・省配線(制御機器)
ITT CANNONの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITT CANNONの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67096927
品番
132015-0075
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315
アズワン品番
65-7548-75