AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
67096954
品番
AT15-2P-BM03
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5814
アズワン品番
65-7717-25