AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
67097049
品番
AT04-6P-EP13
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5751
アズワン品番
65-7719-88