ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7091
注文コード
67133844
品番
19431240427
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7091
アズワン品番
65-7483-14