BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 同軸コネクタ
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:オス/メス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0204
注文コード
67135829
品番
RF292A4JCCA
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:オス/メス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0204
アズワン品番
65-7493-99