曜日別特売
9SH-SH-M-BK 衝撃吸収 タンクトップシャツ SK11 67382972

9SH-SH-M-BK 衝撃吸収 タンクトップシャツ SK11 67382972
9SH-SH-M-BK 衝撃吸収 タンクトップシャツ SK11 67382972

衝撃吸収 タンクトップシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード67382972品番9SH-SH-M-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。

用途衝撃吸収パッド付タンクトップシャツ。ブラックサイズM材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適応身長(cm)167~173材質(パッド)ポリエチレン適応胸囲(cm)89~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする