SK11
SK11の 空圧補器
SK11の ドレン排出器
ドレンコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67385858
品番
AT-49 PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
ドレンの除去。
材質(本体)
真鍮
管接続口径
PT1/4
ねじの種類
(おねじ)PT
常用圧力(MPa)
1
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
注意
※取り付けの際は必ずシールテープを併用して下さい。