曜日別特売
- アルミ打出 片手ボーズ鍋 ナカオアルミ 67401547

アルミ打出 片手ボーズ鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)1.8
内容量1個注文コード67401547品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質アルミ容量(L)1.8サイズ(cm)18質量(kg)0.4板厚(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67401538
2018-06-23
用途: 和菓子作り
その他業種

和菓子を作り始めてどうしても欲しくなりました。生地をこねるのに使ったり少量をあたためたりする際にとても重宝しています!買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする