マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
モータードライバー(バイポーラ定電流)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888583
品番
AD1431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途
機器組込、実験評価用に対応
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12-10%〜DC24+10%
出力電流(A)
0.11〜1.20/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×50×30
RoHS指令(10物質対応)
対応