マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
5.2
注文コード
67888617
品番
PFCL25-48Q4(120)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
電圧(V)
5.2
寸法(Φmm)
モーター:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ストローク(mm)
30
送り量(mm)
1ステップあたり:0.025
巻線
バイポーラ